TGTR 25.4-4-IQ Integrální stopka TANG-GRIP Nástrojové držáky pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2301827
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301827
EAN / GTIN 7291075218497
Číslo výrobce 2301827
L-číslo L23920 892

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,177″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,146″, Celková výška (OAH) 1,07″, Celková délka (OAL) 5,905″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.134″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.177″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.146″
  • Délka hlavy (LH): 0.9″
  • Celková výška (OAH): 1.07″
  • Celková délka (OAL): 5.905″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2-1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku