TGSU 35-1.4-IQ Planžeta v přímém provedení pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302287
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANG-GRIPIQ
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302287
    EAN / GTIN 7291075264500
    Číslo výrobce 2302287
    L-číslo L23920 2183

    Popis

    Popis:

    Oddělovací držák nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 1,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 180 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 180 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku