SGSF 350-6-50K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2301198
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301198
EAN / GTIN 7291075070309
Číslo výrobce 2301198
L-číslo L24130 59

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 119 mm, průměr řezu (DC) 350 mm, počet řezných těles (CICT) 26, šířka řezu max (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,51 mm, průměr náboje (DHUB) 110 mm, tloušťka náboje (THUB) 5,2 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 26

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 119 mm
  • Prumer rezu (DC) 350 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 26
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.51 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 110 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 5.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 6
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 26
  • Maximální otácky (otáckyX) 230 Otácky/min

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku