GSFN 6 IC328 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Artiklové číslo: 6002890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6002890
EAN / GTIN 7291075030525
Číslo výrobce 6002890
L-číslo L24110 49

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, šířka řezu (CW) 6,37 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.37 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku