GSFN 5.98 IC328 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Artiklové číslo: 6098106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6098106
    EAN / GTIN 7291075030679
    Číslo výrobce 6098106
    L-číslo L24110 40

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 5,98 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Šírka rezu (CW) 5.98 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku