{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15,7 mm | |
Celková délka Lcelk. | 55 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 193 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 198 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,16 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 91,6 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227510 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664489343 | |
Číslo výrobce | THN03433 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° MEC17 100/7 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
16 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
15 737,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 |
Celková délka Lcelk. | 55 | 50 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 | 100 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |