{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15,7 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 73 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,45 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 31,6 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227510 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452736 | |
Číslo výrobce | THN03420 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEC17 40/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
8 809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
6 904,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 16 | 16 |
Celková délka Lcelk. | 40 | 40 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ D3 | 33 | 37 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 73 | 77 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |