Rohová fréza 90° MEC17 160/12 mm

Artiklové číslo: 227510 160/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 160 mm
Počet břitů Z 12
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 15,7 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
⌀ D3 153 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 313 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 318 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,09 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 151,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BDMT 170408
Šroub pro vyměnitelné destičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227510 160/12
EAN / GTIN 4960664473182
Číslo výrobce THN03461

Popis

Provedení:

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Poznámka:

Bez vnitřního chlazení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku