{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15,7 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,61 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 23,6 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227505 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406661 | |
Číslo výrobce | THN63256 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MEC17, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
7 824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
9 923,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
6 484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Délka vyložení L1 | 40 mm | 70 mm | 50 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Rohové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 16.. |
Provedení stopky | stopka Weldon | válcová stopka | stopka Weldon |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |