{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215705 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197410566 | |
Číslo výrobce | 215705 32/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
90° rohová fréza krátká, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
6 484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
9 923,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Délka vyložení L1 | 50 mm | 70 mm |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | AP.. 1335.. |
Provedení stopky | stopka Weldon | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |