Rohová fréza 90° MEC17 25/2 mm

Artiklové číslo: 227505 25/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 15,7 mm
Délka vyložení L1 36 mm
Celková délka Lcelk. 92 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 43 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,86 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 16,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BDMT 170408
Šroub pro vyměnitelné destičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227505 25/2
EAN / GTIN 4960664406647
Číslo výrobce THN63251

Popis

Provedení:

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu.
Minimální počet břitů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku