Rohová fréza 90° MEC17 32/3 mm

Artiklové číslo: 227500 32/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 15,7 mm
Délka vyložení L1 40 mm
Celková délka Lcelk. 130 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
⌀ D3 25 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 57 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,61 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 23,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BDMT 170408
Šroub pro vyměnitelné destičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227500 32/3
EAN / GTIN 4960664396191
Číslo výrobce THN03256

Popis

Provedení:

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza 90° MEC17  32/3 mm

Rohová fréza 90° MEC17 32/3 mm

na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
7 451,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
9 923,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
9 739,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka vyložení L1 40 70 30
Použití frézy Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička BDMT 170408 AP.. 1335.. LO.U0904..
⌀ břitu DC 32 32 32
Úhel nastavení κ 90 90 90
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku