{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15,7 mm | |
Délka vyložení L1 | 36 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,86 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,6 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227500 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664396177 | |
Číslo výrobce | THN03251 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MEC17 25/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
6 421,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
8 479,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
6 983,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping |
Celková délka Lcelk. | 120 | 180 | 88 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | ZDHT 1505 |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |