{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 8 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 200 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.U0904.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215952 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939852 | |
Číslo výrobce | 215952 32/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() 90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké dělení 32/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
9 739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
9 923,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |