{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,88 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 13 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227315 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672905 | |
Číslo výrobce | THN03506 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MEC11T 20/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
6 235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
4 520,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
7 579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 20 | 20 | 20 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 | 6 | 8 |