Rohová fréza 90° MEC11T, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/4mm

Artiklové číslo: 227315 32/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky se závitem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací závit M M16
⌀ D3 26 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 58 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,46 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227315 32/4
EAN / GTIN 4960664672936
Číslo výrobce THN03510

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza 90° MEC11T, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/4mm

Rohová fréza 90° MEC11T, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/4mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
7 451,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
7 718,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
9 450,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 4 4 4
Upínací závit M M16 M16 M16
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Celková délka Lcelk. 40 mm 40 mm 40 mm
Vnitřní chlazení ano ano ano
⌀ břitu DC 32 mm 32 mm 32 mm
Úhel nastavení κ 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku