Alternativa k tomuto produktu:

BDMT 11T308 ER-JT ST1400

Artiklové číslo: 227337 ST1400
Sleva
359,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 11T308 ER-JT
Typ ST1400
Rohový rádius 0,8 mm
Typ PR1225
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,07 − 0,11 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227337 ST1400
EAN / GTIN 4960664609369
Číslo výrobce TKB00361

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D. Přesných 90° do ap = 5,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


BDMT 11T308 ER-JT  ST1400

BDMT 11T308 ER-JT ST1400

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
359,00 CZK
255,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 700 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
357,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
298,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 069 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
414,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
345,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,8 0,8 0,8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 11T308 ER-JT APFT 160408 PDTR APMX 16..08 TR
Řezný materiál TK TK TK
Typ PR1225 HB7720 HB7515
Typ ST1400 ST1400 ST1400
Posuv fz na zub 0,07 − 0,11 0,14 0,14
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku