{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 154 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 158 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,16 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 73 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227310 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664449002 | |
Číslo výrobce | THN03409 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° MEC11T, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 80/7mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
15 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
14 359,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 | AP.. 1805.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 80 mm | 80 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,16 stupeň | 0,4 stupeň |