• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Rohová fréza 90° MEC11T, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 125/11mm

Artiklové číslo: 227310 125/11
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 125 mm
Počet břitů Z 11
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
⌀ D3 119 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 244 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 248 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,1 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 118 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227310 125/11
EAN / GTIN 4960664473151
Číslo výrobce THN03415
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku