{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 9 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Celková délka Lcelk. | 55 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 194 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 198 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,12 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 93 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227310 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664489336 | |
Číslo výrobce | THN03413 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEC11T 100/9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
16 778,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
22 785,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 9 | 9 |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | 32 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |