{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 32 mm | |
Celková délka Lcelk. | 88 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,64 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 18 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227305 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406579 | |
Číslo výrobce | THN63183 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEC11T 25/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 521,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
7 827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Celková délka Lcelk. | 88 | 105 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 | AP.. 1003.. |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 18 | 19,85 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |