{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 68 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 26 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,27 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 9 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Číslo výrobce | THN63151 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEC11T 16/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5 689,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
5 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
5 237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
8 164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
3 601,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 25 mm | 37 mm | 37 mm | 25 mm | 37 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | Rohové frézování | rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 68 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm | 85 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
⌀ břitu DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |