{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Délka vyložení L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 68 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,95 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227105 16/3 | |
EAN / GTIN | 4960664472659 | |
Číslo výrobce | THN63270 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MECX, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 16/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 160,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
8 400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
7 980,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Celková délka Lcelk. | 68 mm | 75 mm | 90 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | válcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,95 stupeň | 0,89 stupeň | 0,89 stupeň |