{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Délka vyložení L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 68 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,95 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227105 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664472666 | |
Číslo výrobce | THN63271 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° MECX 16/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
7 880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
8 636,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
8 636,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 20 | 20 | 20 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | válcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
⌀ D3 | 13 | 14 | 14 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 29 | 30 | 30 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 | 30 | 30 |