{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 30 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,9 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,89 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12,85 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 0602.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215609 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409836 | |
Číslo výrobce | 215609 16/3 |