{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 61 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,41 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 28 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227100 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462919 | |
Číslo výrobce | THN03666 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° MECX 32/8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
12 754,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
12 512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 32 | 32 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 28 | 28,85 |