Rohová fréza 90° MECX 12/2 mm

Artiklové číslo: 227100 12/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Délka vyložení L1 18 mm
Celková délka Lcelk. 80 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
⌀ D3 9 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 21 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 22 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,43 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 0703
Šroub pro vyměnitelné destičky 229706 (T6; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227100 12/2
EAN / GTIN 4960664462742
Číslo výrobce THN03606

Popis

Popis:

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza 90° MECX  12/2 mm

Rohová fréza 90° MECX 12/2 mm

na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5 331,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
7 744,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnitřní chlazení ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 0703 AP.. 0602..
Provedení stopky válcová stopka válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 90
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 21 22
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 22 22
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku