{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Délka vyložení L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,72 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227100 20/4L | |
EAN / GTIN | 4960664462803 | |
Číslo výrobce | THN03627 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MECX 20/4L mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
8 115,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | 200 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ D3 | 17 mm | 18 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,72 stupeň | 0,68 stupeň |