Rohová fréza 90° MECX 20/5XL mm

Artiklové číslo: 227100 20/5XL
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 5
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Délka vyložení L1 20 mm
Celková délka Lcelk. 110 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 17 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 37 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,72 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 0703
Šroub pro vyměnitelné destičky 229707 (T6; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227100 20/5XL
Číslo výrobce THN03628

Popis

Popis:

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku