Rohová fréza 90° MECX 18/3L mm

Artiklové číslo: 227100 18/3L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 18 mm
    Počet břitů Z 3
    Provedení stopky válcová stopka
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
    Délka vyložení L1 20 mm
    Celková délka Lcelk. 100 mm
    ⌀ stopky Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 15 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 33 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 34 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 0,82 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 14 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička BD.. 0703
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 227100 18/3L
    EAN / GTIN 4960664462797
    Číslo výrobce THN03623

    Popis

    Popis:

    Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku