{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 17 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Tvar stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Délka vyložení L1 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 31 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 32 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,88 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 13 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 0703 | |
Šroubek pro vyměnitelné destičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227100 17/3L | |
EAN / GTIN | 4960664462780 | |
Číslo výrobce | THN03619 | |
Výrobce | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |