Rohová fréza 90° MEV 32/4 mm

Artiklové číslo: 226420 32/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Celková délka Lcelk. 35 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
⌀ D3 27 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 59 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,44 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 26,25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TOMT060508
Šroub pro vyměnitelné destičky 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226420 32/4
EAN / GTIN 4960664914265
Číslo výrobce THN08500

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku