{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 75 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,33 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 34,25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226420 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914272 | |
Číslo výrobce | THN08501 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° MEV, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/5mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
8 636,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
7 823,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | AP.. 1335.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 35 mm | 37 mm |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 34,25 mm | 34,5 mm |