{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 95 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,26 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 44,25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TOMT060508 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226420 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914289 | |
Číslo výrobce | THN08502 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° MEV 50/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
10 797,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
9 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ D3 | 45 mm | 44 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 95 mm | 94 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |