Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 20/2mm

Artiklové číslo: 226400 20/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Ramping; Ramping; rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Ramping; Ramping; rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Délka vyložení L1 26 mm
Celková délka Lcelk. 110 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 15 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 35 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,8 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 14,25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TOMT060508
Šroub pro vyměnitelné destičky 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226400 20/2
EAN / GTIN 4960664914043
Číslo výrobce THN08478

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 20/2mm

Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 20/2mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 296,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
6 563,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2
Délka vyložení L1 26 mm 50 mm
Použití frézy Ramping; Ramping; rohové frézování Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Celková délka Lcelk. 110 mm 160 mm
⌀ břitu DC 20 mm 20 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm 20 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku