Rohová fréza 90° MEW 63/5 mm

Artiklové číslo: 225210 63/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Stupňové frézování; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 63 mm
    Počet břitů Z 5
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Použití frézy Stupňové frézování; Rohové frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Maximální hloubka řezu ap max 15 mm
    Celková délka Lcelk. 40 mm
    Upínací otvor ⌀ 22 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička LOMU..
    Velikost vyměnitelných destiček 15
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 225210 63/5
    EAN / GTIN 4960664648696
    Číslo výrobce THN05182

    Popis

    Provedení:

    Hospodárné se 4 břity.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku