{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225210 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664648658 | |
Číslo výrobce | THN05173 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEW 50/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
11 014,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
7 280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 |
Celková délka Lcelk. | 40 | 40 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | SOMT 09T304 |
⌀ břitu DC | 50 | 50 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |