{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Stupňové frézování; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 15 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225210 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664648702 | |
Číslo výrobce | THN05183 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MEW 80/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
15 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
10 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Upínací otvor ⌀ | 27 | 27 |
Použití frézy | Stupňové frézování ;Rohové frézování | Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. | SOMT 09T304 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |