{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SPMT 1806 EDSR-NB2T | |
Typ | GG | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | PR1810 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,06 - 0,15 mm | |
Použití | Hrubování | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Tloušťka destičky E | 6,35 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 224030 GG | |
EAN / GTIN | 4960664027590 |