Rovinná fréza 75° MSRS 315/14 mm

Artiklové číslo: 224000 315/14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 14
  • Úhel nastavení κ: 75
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 315 mm
Počet břitů Z 14
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 75 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Maximální hloubka řezu ap max 12 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax 322 mm
Celková délka Lcelk. 60 mm
Upínací otvor ⌀ 60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SP.. 1806
Šroub pro vyměnitelné destičky 229703 (T25; 7,5 Nm)
Kazeta 229765
Šroub pro kazetu 229704
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 224000 315/14
EAN / GTIN 4960664533176
Číslo výrobce THN01350

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s normální a úzkou roztečí břitů.

Použití:

Hloubky řezu do 12 mm a vysoký posuv pro vysoce efektivní hrubování. Díky inovačnímu vroubkování vyměnitelných destiček se výrazně snižují jak řezný tlak, tak také sklony k vibracím. Díky tomu lze zvětšit šířku záběru a zvýšit objem odebraného materiálu za čas. jednotku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku