Rovinná fréza 47,5° MFPN45 250/12 mm

Artiklové číslo: 222800 250/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 12
  • Úhel nastavení κ: 47,5
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 250 mm
    Počet břitů Z 12
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 47,5 stupeň
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
    Maximální vnější ⌀ Dmax 263 mm
    Celková délka Lcelk. 63 mm
    Upínací otvor ⌀ 60 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička PN.. 1205
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229700
    Podložka 229750
    Upínací šroub pro podložku 229702 (OK5; 6,0 Nm)
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 222800 250/12
    EAN / GTIN 4960664602414
    Číslo výrobce THN04486

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku