Rovinná fréza 47,5° MFPN45 100/10 mm

Artiklové číslo: 222800 100/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 10
  • Úhel nastavení κ: 47,5
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 100 mm
    Počet břitů Z 10
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 47,5 stupeň
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
    Maximální vnější ⌀ Dmax 113 mm
    Celková délka Lcelk. 50 mm
    Upínací otvor ⌀ 32 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička PN.. 1205
    Šroub pro vyměnitelné destičky 229701
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 222800 100/10
    EAN / GTIN 4960664602513
    Číslo výrobce THN04502

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku