{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 63 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 143 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 158 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,33 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 62,4 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229718 (T15; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222065 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707683 | |
Číslo výrobce | THN07676 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 80/7mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
16 078,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
10 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
13 046,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
10 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
12 443,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Kruhové frézování |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ D3 | 63 mm | 68 mm | 64 mm | 68 mm | 68 mm |