{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 136 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 158 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,38 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 55 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 14 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222065 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664707751 | |
Číslo výrobce | THN07695 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 80/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
14 902,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
8 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
8 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | 50 mm | 50 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | RD.. 1604 | RD..1604 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ D3 | 56 mm | 64 mm | 64 mm |
Posuv Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |