{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 42 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 82 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,52 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 33,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221960 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929969 | |
Číslo výrobce | TX781476 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 42/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
10 346,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
10 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M16 | M16 |
Celková délka Lcelk. | 40 | 40 |
⌀ břitu DC | 42 | 42 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 33,3 | 34,4 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |