{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 38 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,52 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221960 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741069 | |
Číslo výrobce | THN07506 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 20/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
6 505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
5 696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
5959,00 CZK
4 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kolmé frézování |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
⌀ břitu DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 12 mm | 14 mm |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 11,3 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |