{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,05 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221960 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741113 | |
Číslo výrobce | THN07516 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 25/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
8 579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
7 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | 35 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Provedení stopky | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC |