{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 17 mm | |
Upínací závit M | M6 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 24 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 26 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,26 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 9,1 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LPGT 0102.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221943 14/3 | |
EAN / GTIN | 4960664806720 | |
Číslo výrobce | THN08324 |