LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Typ: S

Artiklové číslo: 221949 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky LPGT 010210 ER-GM
Typ S
Rohový rádius 1 mm
Typ CA6535
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,2 mm
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výměn/řezání 2
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221949 S
EAN / GTIN 4960664785124
Číslo výrobce TMA04450

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
240
Inconel
S
30
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

2břitá vyměnitelná břitová destička.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku