Fréza pro vysoké posuvy MFH micro se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky LPGT, ⌀ D / počet břitů Z: 10/2mm

Artiklové číslo: 221943 10/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 6 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,5 mm
Celková délka Lcelk. 17 mm
Upínací závit M M6
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 16 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 18 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,25 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 5,1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LPGT 0102..
Šroub pro vyměnitelné destičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221943 10/2
EAN / GTIN 4960664806706
Číslo výrobce THN08322

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku